text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jogo de chaves de catraca de anel aberto Joker 11 peças largura entre planos 8-19 mm


6001 Joker Switch 11 Set 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca, 11 peças 11x 6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de comutação: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm 1x Faixa de fixação de gancho e laço 240: 50 x 240 mmConjunto de chaves combina

Referência 9K544865
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 11
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 11
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Número de chaves de catraca reversíveis 11
Largura da chave (mm) 8-19
Marca Wera
Model 6001 Joker Switch

Descrição

6001 Joker Switch 11 Set 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca, 11 peças 11x 6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de comutação: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm 1x Faixa de fixação de gancho e laço 240: 50 x 240 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: Chaves combinadas de catraca Joker com cabeça de catraca angular e alavanca de comutação. A placa metálica no mordente assegura a função de retenção, reduzindo o risco de perda de porcas e parafusos. O batente integrado pode evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso para baixo e permite a aplicação de um binário mais elevado. A placa metálica substituível na mandíbula segura firmemente as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e reduz o risco de deslizamento. A geometria de duplo hexágono proporciona uma ligação muito positiva com as porcas ou parafusos e, mais uma vez, proporciona um menor risco de deslizamento. O baixo ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade da mandíbula evita qualquer inversão demorada da chave durante o aperto. O mecanismo de catraca reversível na extremidade do anel com dentes finos (80 dentes) garante uma grande flexibilidade mesmo em espaços confinados. Mecanismo de catraca de precisão audível. Além disso, o robusto elemento de bloqueio de duas peças proporciona uma estabilidade extrema. Inclui uma extremidade de catraca com inclinação de 15° para um trabalho seguro mesmo com binários elevados. A geometria especial forjada permite uma elevada transferência de binário e uma elevada rigidez de flexão. Fabricada em aço cromado-molibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com o ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o tamanho.

Números do artigo

Referência 9K544865
EAN 4013288184160
UBB 500668577934
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020091001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.