text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jogo de chaves de caixa 8767 C TORX® HF2 6 peças 1/2 polegada T20-T45


8767 C TORX® HF 3 Jogo de chaves de bocas Zyklop com acionamento de 1/2",, com função de retenção, 9 peças 9x 8767 C HF TORX® Jogo de chaves de bocas Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Fita de fixação de ga

Referência 4C566650
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 9
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrição

8767 C TORX® HF 3 Jogo de chaves de bocas Zyklop com acionamento de 1/2",, com função de retenção, 9 peças 9x 8767 C HF TORX® Jogo de chaves de bocas Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto de chaves de caixa TORX®, com função de fixação para aparafusamento especialmente cómodo e um risco reduzido de perder o parafuso ao aproximar-se da peça de trabalho.

Números do artigo

Referência 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004212001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.