text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber drill 849 HSS 6 x 95


849 Brocas helicoidais para madeira HSS, 6 x 95 mmBrocas helicoidais para madeira de alta qualidade para perfuração precisa e sem lascas em madeira macia, madeira dura e material de painel laminado. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). O veio hexagonal assegura uma óptima transferência de potência. A elasticidade do material, bem ajustada, garante uma longa vida útil. Muito boa concentricidade. acionamento adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 1M866209
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 45
Adequado para aço inoxidável Não
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 95
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 45
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Código pautal 82075060
Type Twist Drill Bit

La description

849 Brocas helicoidais para madeira HSS, 6 x 95 mmBrocas helicoidais para madeira de alta qualidade para perfuração precisa e sem lascas em madeira macia, madeira dura e material de painel laminado. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). O veio hexagonal assegura uma óptima transferência de potência. A elasticidade do material, bem ajustada, garante uma longa vida útil. Muito boa concentricidade. acionamento adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M866209
EAN 4013288101280
UBB 500643626483
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 05104603001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.