text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7783 E 14 x 18 3/4


Referência 9W207320
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Altura 25
Comprimento (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Altura 25
Comprimento (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079099
Model 7783 E
Type Square Drive Insert

Números do artigo

Referência 9W207320
EAN 4013288196460
UBB 500686636456
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078710001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.