Acessórios
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Acessórios
3U998691
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
Wera Insert 7782 E 14 x 18 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U998691
Comprimento total (mm)
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Altura
36
Comprimento (mm)
90
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
90
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Altura
36
Comprimento (mm)
90
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Ângulo de rotação para trás (°)
4.7
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Punho extensível
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82079010
Model
7782 E
Type
Ratchet Insert
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U998691
EAN
4013288196569
UBB
500686636290
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05078708001