Acessórios
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Acessórios
8M529029
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
Wera Insert 7781 14 x 18 x 19
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8M529029
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho
Jogo de punções
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
64
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
19
Comprimento total (mm)
64
Desenho
Jogo de punções
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
64
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
12
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
28
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Wera
Código pautal
82079099
Model
7781
Type
Ring Spanner Insert
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M529029
EAN
4013288196637
UBB
500686634055
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05078696001