text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 17


Referência 7I031120
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 17
Comprimento total (mm) 64
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 28
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Wera
Código pautal 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Números do artigo

Referência 7I031120
EAN 4013288196606
UBB 500686633636
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078694001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.