text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 13


7781 Chave de anel, 14x18 mm, 14x18 x 13 x 62 mmChave de anel, para parafusos de cabeça sextavada ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 14x18 mm.

Cod Articol 7H928202
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 37
Ambalat la 1

Specificații

Largura da chave (mm) 13
Comprimento total (mm) 62
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 11
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 30
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Descriere

7781 Chave de anel, 14x18 mm, 14x18 x 13 x 62 mmChave de anel, para parafusos de cabeça sextavada ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 14x18 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 7H928202
EAN 4013288196132
UBB 500686632802
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078690001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.