text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 38

Entrega em 3 semanas

7780 Extremo aberto, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmEnserto aberto, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 14x18 mm.

Numéro d'article 1B728596
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 61
Emballé par 1

Spécifications

Largura da chave (mm) 120
Comprimento total (mm) 120
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 61
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 38
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 52
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Montagem retangular Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

La description

7780 Extremo aberto, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmEnserto aberto, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B728596
EAN 4013288196880
UBB 500686632497
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078686001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.