text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 30


7780 Extremo aberto, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 61 mmEnserto aberto, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 14x18 mm.

Referência 9P524236
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 61
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 61
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 52
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Montagem retangular Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Descrição

7780 Extremo aberto, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 61 mmEnserto aberto, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 14x18 mm.

Números do artigo

Referência 9P524236
EAN 4013288196859
UBB 500686631812
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078683001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.