text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 15


Referência 4U722078
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 58
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 15
Comprimento total (mm) 58
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 58
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 15
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 32
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código do produto 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Números do artigo

Referência 4U722078
EAN 4013288196743
UBB 500686629691
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078672001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.