text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7779/2 14 x 18 9 x 12


7779/2 Inserto adaptador, 14x18 mm, 14x18 x 9x12 x 52 mmInserto adaptador para a utilização de ferramentas de encaixe quadradas 9x12 mm em chaves dinamométricas com quadrado interior 14x18 mm, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 14x18 mm.

Referência 7O161525
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Comprimento (mm) 281
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Comprimento (mm) 281
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação Outro
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Sim
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Não
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Montagem retangular Sim
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 7779/2
Type Adapter Insert

Descrição

7779/2 Inserto adaptador, 14x18 mm, 14x18 x 9x12 x 52 mmInserto adaptador para a utilização de ferramentas de encaixe quadradas 9x12 mm em chaves dinamométricas com quadrado interior 14x18 mm, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 14x18 mm.

Números do artigo

Referência 7O161525
EAN 4013288196545
UBB 500686629022
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078667001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.