Acessórios
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Acessórios
0M537569
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
Wera Insert 7779/1 9 x 12 14 x 18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0M537569
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Comprimento (mm)
281
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
83
Comprimento total (mm)
122
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Comprimento (mm)
281
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Tamanho da ligação
Outro
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Sim
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Ângulo de rotação para trás (°)
4.7
Reversível
Não
Catraca de construção
Sim
Adequado para bits
Não
Punho extensível
Não
Montagem retangular
Sim
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82079010
Model
7779/1
Type
Adapter Insert
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M537569
EAN
4013288196323
UBB
500686628867
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05078666001