text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 17


7775 Introdutor de chave de anel aberto, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmIntrodutor de chave de anel aberto, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Referência 1R810095
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 44
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 17
Comprimento total (mm) 44
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 11
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Descrição

7775 Introdutor de chave de anel aberto, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmIntrodutor de chave de anel aberto, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 1R810095
EAN 4013288196408
UBB 500686627042
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078655001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.