Acessórios
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Acessórios
4P407544
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
Wera Insert 7775 9 x 12 x 14
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4P407544
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho
Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
44
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
14
Comprimento total (mm)
44
Desenho
Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
44
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
11
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
22
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Sim
Marca
Wera
Código pautal
82079010
Model
7775
Type
Ring Spanner Insert
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4P407544
EAN
4013288196392
UBB
500686626887
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05078654001