text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 C 9 x 12 x 1/2


7772 C Encaixe de catraca, reversível, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mm Encaixe de catraca, reversível, para encaixes de chaves de caixa quadradas de 1/2", e peças de ligação de 1/2", com acionamento quadrado, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Referência 2I197706
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 23
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 23
Comprimento (mm) 58
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 9x12mm
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Montagem retangular Sim
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 772 C
Type Ratchet Insert

Descrição

7772 C Encaixe de catraca, reversível, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mm Encaixe de catraca, reversível, para encaixes de chaves de caixa quadradas de 1/2", e peças de ligação de 1/2", com acionamento quadrado, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078637001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.