text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 B 9 x 12 x 3/8


Article number 3R134548
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 21
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 52
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 21
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 9x12mm
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7772 B
Type Ratchet Insert

Article numbers

Article number 3R134548
EAN 4013288196446
UBB 500686625061
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078636001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.