text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 A 9 x 12 x 1/4


Referência 6X523900
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 15
Comprimento (mm) 49
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 15
Comprimento (mm) 49
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 9x12mm
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7772 A
Type Ratchet Insert

Números do artigo

Referência 6X523900
EAN 4013288196347
UBB 500686624809
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078635001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.