text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 7


7771 Chave de anel, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 41 mmChave de anel, para cabeças de parafusos hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Referência 0M876444
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 41
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 41
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Descrição

7771 Chave de anel, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 41 mmChave de anel, para cabeças de parafusos hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 0M876444
EAN 4013288196163
UBB 500686622092
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078620001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.