text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 18


Referência 5M726489
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 11
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Montagem retangular Sim
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Números do artigo

Referência 5M726489
EAN 4013288196262
UBB 500686624239
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078631001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.