text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 13


7771 Chave de anel, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmChave de anel, para parafusos de cabeça sextavada ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Referência 2P637547
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 44
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Jogo de punções
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 11
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Montagem retangular Sim
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Descrição

7771 Chave de anel, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmChave de anel, para parafusos de cabeça sextavada ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 2P637547
EAN 4013288196217
UBB 500686623249
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078626001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.