text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 8


7770 Extremo aberto, 9x12 mm, 9x12 x 8 x 39 mmExtremidade aberta, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Article number 8T992916
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 39
Packed per 1

Specifications

Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 39
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 39
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Description

7770 Extremo aberto, 9x12 mm, 9x12 x 8 x 39 mmExtremidade aberta, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Article numbers

Article number 8T992916
EAN 4013288196095
UBB 500686619619
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078601001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.