text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 7


7770 Inserção de extremidade aberta, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmInserção de extremidade aberta, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Referência 2J639616
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 39
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 39
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 39
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Descrição

7770 Inserção de extremidade aberta, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmInserção de extremidade aberta, para cabeças de parafuso hexagonais ou porcas, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 2J639616
EAN 4013288196101
UBB 500686619460
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078600001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.