text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 13


Article number 7C653389
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Packed per 1

Specifications

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 30
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Montagem retangular Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Article numbers

Article number 7C653389
EAN 4013288196040
UBB 500686620682
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078606001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.