Acessórios
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Acessórios
4L167084
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
Wera Insert 7770 9 x 12 x 11
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L167084
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho
Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
39
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
83
Comprimento total (mm)
122
Desenho
Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
39
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Chave de tamanho pequeno (mm)
11
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
22
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Montagem retangular
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82079010
Model
7770
Type
Open End Insert
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L167084
EAN
4013288196064
UBB
500686620278
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05078604001