text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 jogo de bits Pozidriv em Bit-Check 6 peças


Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 peças 6x 855/4 IMP DC Impaktor bits: 4x PZ 2x50 mm, 2x PZ 3x50 mm6 brocas Impaktor da Wera organizadas num mínimo de espaço num prático Bit-Check. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas, graças à melhor utilização possível das propriedades do material e à geometria optimi

Referência 1M638572
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 peças 6x 855/4 IMP DC Impaktor bits: 4x PZ 2x50 mm, 2x PZ 3x50 mm6 brocas Impaktor da Wera organizadas num mínimo de espaço num prático Bit-Check. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas, graças à melhor utilização possível das propriedades do material e à geometria optimizada. A ponta da broca é revestida com minúsculas partículas de diamante, o que reduz o risco de deslizamento da cabeça do parafuso graças à maior resistência à fricção.

Números do artigo

Referência 1M638572
EAN 4013288157737
UBB 500643324279
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057692001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.