text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS TX TP 87


87 Lâmina combinada para parafusos TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Referência 81822.030.040
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Peso por peça (g) 41
Model 87
Type Torx Combination Blade

Descrição

87 Lâmina combinada para parafusos TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81822.030.040
EAN 4013288000668
UBB 203120157771
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002976001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.