Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
81822.010.015
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
WERA HASTE CHAVE FENDAS TX TP 87
Adiconar catálogo
Referência
81822.010.015
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
175
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
175
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6
Dois lados
Sim
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Wera
Peso por peça (g)
38
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Download como PDF
Imprimir
Descrição
87 Lâmina combinada para parafusos TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.
Números do artigo
Referência
81822.010.015
EAN
4013288000644
UBB
203120157516
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05002970001