text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS PZ TP 86


86 Lâmina combinada para parafusos Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Referência 81821.002.003
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Sim
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Pozidriv PZ
Marca Wera
Peso por peça (g) 34
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Descrição

86 Lâmina combinada para parafusos Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05140310001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.