text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS PZ TP 86

Referência 81821.001.002
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Pozidriv PZ
Marca Wera
Peso por peça (g) 39
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Descrição

86 Lâmina combinada para parafusos Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81821.001.002
EAN 4013288000606
UBB 203120157441
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002960001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.