Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
81813.001.001
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
WERA HASTE CHAVE FENDAS PH/PH TP 83
Adiconar catálogo
Referência
81813.001.001
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Sim
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6
Dois lados
Sim
Tipo de cabeça cruzada
Phillips
Marca
Wera
Peso por peça (g)
39
Model
83
Type
Phillips/Pozidriv Combination Blade
Download como PDF
Imprimir
Descrição
83 Lâmina combinada para parafusos Phillips/Pozidriv, PH 1 x PZ 1 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.
Números do artigo
Referência
81813.001.001
EAN
4013288000521
UBB
203120156864
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05002930001