text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL BZK 84 84SW6002946


84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior, 6 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Artikelnummer 81819.060.001
Grootte bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Grootte bit (mm) 6
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Ja
Met gat Nee
Größe des Anschlusses (mm) 6
Zweiseitig Ja
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Merk Wera
Gewicht pro Stück (g) 41
Warennummer 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Beschreibung

84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior, 6 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Artikelnummern

Artikelnummer 81819.060.001
EAN 4013288000583
UBB 203120157284
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05002946001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.