text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS INT TP 84


84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior, 5 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Referência 81819.050.001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Peso por peça (g) 39
Código pautal 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Descrição

84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior, 5 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81819.050.001
EAN 4013288000576
UBB 203120157102
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002943001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.