text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS INT TP 84


84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior, 4 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Artículo No. 81819.040.001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificaciones

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Peso por peça (g) 38
Código pautal 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Descripción

84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior, 4 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 81819.040.001
EAN 4013288000569
UBB 203120157029
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002940001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.