Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
81811.004.006
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
WERA HASTE CHAVE FENDAS FN TP 81
Adiconar catálogo
Referência
81811.004.006
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6
Espessura da lâmina (mm)
1
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6
Espessura da lâmina (mm)
1
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6
Dois lados
Sim
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Wera
Peso por peça (g)
39
Código pautal
8207903000
Model
81
Type
Slotted Combination Blade
Download como PDF
Imprimir
Descrição
81 Lâmina combinada para parafusos com fendas, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.
Números do artigo
Referência
81811.004.006
EAN
4013288000477
UBB
203120156377
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05002910001