text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS FN/PH TP 82


82 Lâmina combinada para parafusos de fenda/Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Referência 81812.003.007
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 7
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 42
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Descrição

82 Lâmina combinada para parafusos de fenda/Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002926001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.