text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS FN/PH TP 82


82 Lâmina combinada para parafusos de fenda/Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Artikelnummer 81812.002.006
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Verpakt per 1

Specificaties

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 6
Espessura da lâmina (mm) 1
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 40
Código pautal 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Omschrijving

82 Lâmina combinada para parafusos de fenda/Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Artikelnummers

Artikelnummer 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002923001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.