text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fresa 847 HSS 3.3 x 39


847 Brocas de roscar combinadas HSS, 3,3 mm x 39 mm x M 4Brocas de roscar combinadas de alta qualidade para furar, roscar e rebarbar. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma grande durabilidade. As excelentes propriedades de centragem, a remoção perfeita de aparas e um baixo risco de inclinaç

Referência 0F411042
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 3.3
Comprimento total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Type Combined Tap Bit

Descrição

847 Brocas de roscar combinadas HSS, 3,3 mm x 39 mm x M 4Brocas de roscar combinadas de alta qualidade para furar, roscar e rebarbar. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma grande durabilidade. As excelentes propriedades de centragem, a remoção perfeita de aparas e um baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. O veio hexagonal assegura uma excelente transferência de potência. Acionamento: hexagonal, adequado para suportes com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0F411042
EAN 4013288101518
UBB 500643628877
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 05104641001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.