text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Extension 8796 LC LC- 250mm


8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extensão com manga de rotação livre, comprida, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop extensão com fecho flexível: quando ativado, as tomadas são seguras e permanentemente fixas, evitando qualquer perda involuntária. Quando o sistema é desativado, as tomadas podem ser rapidamente colocadas e trocadas. Equipado com uma manga de

Referência 81066.000.250
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 424
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descrição

8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extensão com manga de rotação livre, comprida, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop extensão com fecho flexível: quando ativado, as tomadas são seguras e permanentemente fixas, evitando qualquer perda involuntária. Quando o sistema é desativado, as tomadas podem ser rapidamente colocadas e trocadas. Equipado com uma manga de rotação livre para uma rotação mais rápida de parafusos e porcas.

Números do artigo

Referência 81066.000.250
EAN 4013288121462
UBB 500511988981
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003643001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.