text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Extension 8796 LB LB-200mm


8796 LB Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 3/8",, 3/8", x 200 mmExtensão Zyklop da Wera com fecho flexível: quando activada, as tomadas são seguras e fixadas permanentemente, evitando qualquer perda involuntária. Quando o sistema é desativado, as tomadas podem ser rapidamente colocadas e trocadas. Equipado com uma manga de rotação livre para uma rotação mais rápida de parafusos e porcas.

Referência
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 191
Código pautal 8466103800
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descrição

8796 LB Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 3/8",, 3/8", x 200 mmExtensão Zyklop da Wera com fecho flexível: quando activada, as tomadas são seguras e fixadas permanentemente, evitando qualquer perda involuntária. Quando o sistema é desativado, as tomadas podem ser rapidamente colocadas e trocadas. Equipado com uma manga de rotação livre para uma rotação mais rápida de parafusos e porcas.

Números do artigo

Referência 81036.000.200
EAN 4013288121325
UBB 500511984014
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003592001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.