text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Escareador 846 HSS 12.40 x 35


846 Broca escareadora de 3 canais, 12,40 x 35 mmBroca escareadora de 3 canais de alta qualidade para rebarbar, chanfrar e escareamento. A elasticidade do material, bem ajustada, garante uma grande durabilidade. A remoção perfeita das aparas e o baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. Secção de corte segundo DIN 335-C, 90° com 3 fresas. hexagonal, adequado para suportes com pega de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 2K678073
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (mm) 143
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 35
Broca de diâmetro (mm) 12.4
Comprimento (mm) 143
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 12.4 - 12.4
Número de arestas de corte 3
Marca Wera
Código pautal 82075060
Model 846
Type Countersink

La description

846 Broca escareadora de 3 canais, 12,40 x 35 mmBroca escareadora de 3 canais de alta qualidade para rebarbar, chanfrar e escareamento. A elasticidade do material, bem ajustada, garante uma grande durabilidade. A remoção perfeita das aparas e o baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. Secção de corte segundo DIN 335-C, 90° com 3 fresas. hexagonal, adequado para suportes com pega de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K678073
EAN 4013288101471
UBB 500643631822
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104633001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.