text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Escareador 10.40X34


845 Brocas escareadoras de 1 canal, 10,40 x 34 mmBroca escareadora de 1 canal de alta qualidade da Wera. Para escareamento e rebarbação. O veio hexagonal garante uma excelente transferência de potência, um trabalho sem vibrações e sem marcas. Remoção perfeita de aparas e longa vida útil. Sextavado de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma D

Referência 4V195133
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (mm) 34
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 21
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 34
Broca de diâmetro (mm) 10.4
Comprimento (mm) 34
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 21
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Diâmetro do escareador (mm) 10.4 - 10.4
Número de arestas de corte 1
Marca Wera
Model 845
Type Countersink

Descrição

845 Brocas escareadoras de 1 canal, 10,40 x 34 mmBroca escareadora de 1 canal de alta qualidade da Wera. Para escareamento e rebarbação. O veio hexagonal garante uma excelente transferência de potência, um trabalho sem vibrações e sem marcas. Remoção perfeita de aparas e longa vida útil. Sextavado de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 4V195133
EAN 4013288117533
UBB 500643630261
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 05104662001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.