text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embalagem grande de brocas IMPAKTOR Diamante 1/4 polegada T 30 comprimento 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 peças 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 30 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos numa prática Bit-Box. A tecnologia Impaktor garante uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias muito exigentes. A maior resistência à fricção devido ao revestimento áspero de partículas de

Referência 6X339822
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 peças 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 30 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos numa prática Bit-Box. A tecnologia Impaktor garante uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias muito exigentes. A maior resistência à fricção devido ao revestimento áspero de partículas de diamante na ponta da broca impede qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais aparafusadoras de impacto, 1/4", hex, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3. Inclui o "Take it easy" Toolfinder: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho do carimbo.

Números do artigo

Referência 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057776001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.