Conjuntos de ponteiras
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Conjuntos de ponteiras
7C751623
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
Wera Embalagem grande de brocas IMPAKTOR Diamante 1/4 polegada T 20 comprimento 25 mm DIN ISO 1173
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7C751623
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
20
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Código pautal
82079030
Model
15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 20X25
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C751623
EAN
4013288187871
UBB
500678968818
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05057772001