text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embalagem grande de bits 1/4 polegada T 25 comprimento 25 mm de acordo com DIN ISO 1173-C 6.3 20 bits/plas


Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 peças 20x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos numa prática Bit-Box. Viscoso resistente para utilização universal, 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 4I556631
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 peças 20x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos numa prática Bit-Box. Viscoso resistente para utilização universal, 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057773001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.