text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Durchgangsratsche Zyklop Metal Push 1/2 Zoll 38 Zähne Länge 281 mm


Article number 6C267376
Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Ja
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Ja
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.7
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Ratchet

Article numbers

Article number 6C267376
EAN 4013288174055
UBB 500643576894
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  05004063001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.