text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Countersink bit set 846 / 8 8-part Tamanho 6.3-20.5 mm 90 deg HSS caixa de plástico


846/8 Jogo de brocas escareadoras de 3 canais, 8 peças 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 846 Broca escareadora de 3 canais: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10.40x34 mm, 12.40x35 mm, 16.50x40 mm, 20.50x41 mmConjunto de 8 brocas escareadoras numa caixa de plástico estável para rebarbar, chanfrar e escareá-las. A elasticidade do material, finamente afinada, garante uma grande durabilidade. A remoção perfeita das aparas e o baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. Secção de corte de acordo com a norma DIN 335-C, 90° com 3 fresas. Porta-bits ergonómico e de alta qualidade, equipado com um íman. O mandril de aperto rápido Rapidaptor garante uma troca rápida de bits sem ferramentas adicionais. hexágono, adequado para suportes com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2T423146
Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 8
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 6
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Número de escareadores 8
Marca Wera
Código pautal 82075060
Model 846/8
Type Countersink Bit Set

Descrição

846/8 Jogo de brocas escareadoras de 3 canais, 8 peças 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 846 Broca escareadora de 3 canais: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10.40x34 mm, 12.40x35 mm, 16.50x40 mm, 20.50x41 mmConjunto de 8 brocas escareadoras numa caixa de plástico estável para rebarbar, chanfrar e escareá-las. A elasticidade do material, finamente afinada, garante uma grande durabilidade. A remoção perfeita das aparas e o baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. Secção de corte de acordo com a norma DIN 335-C, 90° com 3 fresas. Porta-bits ergonómico e de alta qualidade, equipado com um íman. O mandril de aperto rápido Rapidaptor garante uma troca rápida de bits sem ferramentas adicionais. hexágono, adequado para suportes com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 05104650001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.