text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Countersink 846 HSS 8,30 x 31


Referência 3B226209
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (mm) 105
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 31
Broca de diâmetro (mm) 8.3
Comprimento (mm) 105
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Número de arestas de corte 3
Marca Wera
Código pautal 82075060
Model 846
Type Countersink

Números do artigo

Referência 3B226209
EAN 4013288101457
UBB 500643631418
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 05104631001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.