text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Countersink 846 HSS 6,30 x 31


846 Broca escareadora de 3 canais, 6.30 x 31 mmBroca escareadora de 3 canais de alta qualidade para rebarbar, chanfrar e escareamento. A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma grande durabilidade. A remoção perfeita das aparas e o baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. Secção de corte segundo DIN 335-C, 90° com 3 fres

Referência 3U861969
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (mm) 115
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 31
Broca de diâmetro (mm) 6.3
Comprimento (mm) 115
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 6.3 - 6.3
Número de arestas de corte 3
Marca Wera
Model 846
Type Countersink

Descrição

846 Broca escareadora de 3 canais, 6.30 x 31 mmBroca escareadora de 3 canais de alta qualidade para rebarbar, chanfrar e escareamento. A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma grande durabilidade. A remoção perfeita das aparas e o baixo risco de inclinação garantem um trabalho agradável. Secção de corte segundo DIN 335-C, 90° com 3 fresas. hexagonal, adequado para suportes com pega de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 3U861969
EAN 4013288101440
UBB 500643631251
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 05104630001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.