text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Countersink 845 20.50 x 43


Referência 6J460595
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (mm) 43
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 43
Broca de diâmetro (mm) 20.5
Comprimento (mm) 43
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Diâmetro do escareador (mm) 20.5 - 20.5
Número de arestas de corte 1
Marca Wera
Código pautal 82075060
Model 845
Type Countersink

Números do artigo

Referência 6J460595
EAN 4013288117564
UBB 500643630832
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 05104665001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.